シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm

シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。
パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。

エコマーク認定認定 芯径(mm)0.3 芯長さ(mm)60 エコマーク認定番号17 112 105 入数(本)25 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
鉛筆硬度
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12371655 HRFG-03-B B
200
198
218 (税込)
5日以内出荷
12371671 HRFG-03-H H
200
198
218 (税込)
5日以内出荷
12371680 HRFG-03-HB HB
200
198
218 (税込)
5日以内出荷
12371689 HRFG-03-2B 2B
200
198
218 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする