東京発条製作所
Jスプリング JBシリーズ JB-129
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)
0.32
自由長(mm)
33.3
初張力(N)
1.3
総巻数(巻)
40.5
外径(mm)
5
入数(個)
20
線径(mm)
0.6
使用荷重(N)
7.8
使用長さ(mm)
54
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370761
JB-129
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください