東京発条製作所
Jスプリング JBシリーズ JB-156
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)
0.67
自由長(mm)
20.5
初張力(N)
1.21
総巻数(巻)
14.5
外径(mm)
6
入数(個)
10
線径(mm)
0.65
使用荷重(N)
8.3
使用長さ(mm)
31.2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371059
JB-156
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください