曜日別特売

平型ブレーカーヒューズ セット品

平型ブレーカーヒューズ セット品 - マリンテック

過電流によるヒューズ切れの検査に最適
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット
最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
DC12V・24V直流用
7種類のヒューズセット

セット内容ヒューズ7種類型式MA73S種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A動作温度(℃)-40~80内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12372057MA73S
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする