曜日別特売

DCDCコンバーター DCプラグつき

DCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテック

DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大10Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12372075DD0835-12V10AP
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする