曜日別特売

ラミネーター 6本ローラー

ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(1件のレビュー)

A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。
インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。
4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。
オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。

寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒内容量1台
注意
※250μ加工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371960LB0305-
オープン27,000
27,000
29,700(税込)
当日出荷
69924465LB0305【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン27,000
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70357580LB0305【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 商品POPの作成に使用
卸売・小売業

以前まで4本ローラーのラミネータを使用しており故障したため買い換えました。浪打もなくきれいな仕上がりと思っていましたが、印刷枚数が多くなると少し反りが出てくるような....排出口に受けるものがないためかもしれません。印刷速度は速めだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする