ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS25C-5-6
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6
F4
D25
シリーズMS-C
穴径H(Φmm)ディスク:12
常用トルク(N・m)2.2
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)(H8)5
材質(ディスク)カーボンFRP
MM4
穴径d2(Φmm)(H8)6
内容量1個