東京発条製作所
Jスプリング JAシリーズ JA-35
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)
0.12
自由長(mm)
15
総巻数(巻)
11.25
外径(mm)
3
内径(mm)
2.54
入数(個)
20
線径(mm)
0.23
使用荷重(N)
0.98
使用たわみ(mm)
8.3
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388769
JA-35
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください