東京発条製作所
Jスプリング JAシリーズ JA-250
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)
0.58
自由長(mm)
25
総巻数(巻)
8.25
外径(mm)
9
内径(mm)
7.6
入数(個)
20
線径(mm)
0.7
使用荷重(N)
9.3
使用たわみ(mm)
16.1
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12387667
JA-250
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください