曜日別特売

極厚デジタルクッションレンズポーチ

極厚デジタルクッションレンズポーチ - エツミ極厚デジタルクッションレンズポーチ - エツミ

軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護するレンズケース。70-200mmF2.8 100-400mmクラスのズームレンズを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmの ウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。

用途レンズポーチ質量(g)80レンズサイズ(mm)対応サイズ:70-200 F2.8 /100-400 クラスサイズ(mm)120×90×200素材ウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418449VE5300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする