エツミ
マグリング
強力な磁力で吸収するMagSafe対応マグネット着脱リング。リング外枠部が可動するのでスタンドとしても使用可能。シリコンの指フックで手元から落ちる心配を軽減。
用途
マグリング
付属品
メタルリングシール
材質
亜鉛合金+マグネット
厚さ(mm)
4
質量(g)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417846
VE2415
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12417855
VE2416
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください