エツミ
GoPro対応アクションメタルアダプター
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途
アダプター
全長(mm)
ネジ:53
サイズ
底部:1/4メスネジ
直径(Φmm)
プレート:29
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417916
VE2225
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12417925
VE2226
シルバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12417941
VE2227
ゴールド
オープン
取扱い終了
12417950
VE2229
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください