曜日別特売

GoPro用アクションリストバンド

GoPro用アクションリストバンド - エツミGoPro用アクションリストバンド - エツミ

GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。

用途リストバンド質量(g)55サイズ(cm)使用可能な手首:16-24対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418677VE2212
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする