エツミ
ゴープロ対応吸盤マウント
強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
用途
吸盤マウント
付属品
粘着ベース
寸法(mm)
吸盤:60
質量(g)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417627
VE2477
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください