エツミ
フォトフレーム Novel ノベル
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用L判用(89×127mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途
フォトフレーム
サイズ
L判用
質量(g)
160
外寸(mm)
140×165×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418485
VE5578
グレー
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12418476
VE5576
ナチュラル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください