エツミ
フォトアルバムエポカクラシックL80
モダンな雰囲気を醸し出す、本革調のクラシカルなフォトアルバムです。写真が抜け落ちにくいよう、出し入れはセンターから。Lサイズのプリントを80枚収納できます。
用途
写真アルバム
収納枚数
最大80
適合サイズ
89×127(L版)
本体サイズ(mm)
170×195×22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417889
VE5560
レッド
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
12417880
VE5559
ネイビー
オープン
取扱い終了
12417898
VE5561
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください