曜日別特売

暗室用遮光カーテンⅡ

暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ暗室用遮光カーテンⅡ - エツミ

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。

用途暗室用品仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置)材質塩化ビニール内径(Φmm)ハトメ穴:5.7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12417268VE7760フック×128002(幅)×2(丈)
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
12417277VE7761フック×126502(幅)×1.5(丈)
10,200
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
12417286VE7764フック×72401(幅)×1(丈)
4,900
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
12417295VE7765フック×2217504(幅)×2(丈)
19,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
12417496VE7762フック×124302(幅)×1(丈)
7,900
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
12417505VE7763フック×74301(幅)×2(丈)
7,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする