カメラストラップグライド

カメラストラップグライド - エツミカメラストラップグライド - エツミカメラストラップグライド - エツミカメラストラップグライド - エツミカメラストラップグライド - エツミカメラストラップグライド - エツミ

シートベルト調の滑りが良い素材で作った、薄くてかさばらない一眼レフカメラ用ストラップ。滑りが良いので、斜め掛けでもシャッターチャンスを逃さない。

用途カメラストラップ材質アクリル、合皮テープ幅(mm)先端:10全長(cm)ストラップ:100-135ストラップ幅(mm)38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418799VE2514ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12418808VE2515ブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする