エツミ
カメラストラップ用リング360
ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途
カメラネジ・アダプター
質量(g)
14
耐荷重(kg)
5
リング寸法(mm)
26.4×19.5
本体高さ(mm)
13
ねじ高さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419158
VE6681
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください