曜日別特売

映り込み防止用シリコンレンズフード

映り込み防止用シリコンレンズフード - JJC映り込み防止用シリコンレンズフード - JJC映り込み防止用シリコンレンズフード - JJC映り込み防止用シリコンレンズフード - JJC映り込み防止用シリコンレンズフード - JJC

高層ビルの窓越しに夜景を撮影したり、動物園やツアーバスの窓越しに撮影したり、店の窓や水族館など、窓越しに撮影する場合の映り込み防止用のレンズフード。 ガラスや窓の反射を取り除き、より鮮明な画像を撮影するのに役立ちます。

用途レンズフード質量(g)75レンズ径(Φmm)対応サイズ:73~88サイズ(mm)214×12素材シリコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12419307JJC-LH-ARL2
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする