エツミ
ショルダーパッド リバーシブルⅡ
ウェットスーツ素材使用のリバーシブルタイプショルダーパッド。肩にソフトなクッション効果。スベリも防止。手提げカバーで使うと、ベルトが太くなり手の負担を軽減。汗にも強い。
用途
ショルダーパッド
寸法(mm)
205×65
色
ブラック/グレー(リバーシブル)
質量(g)
62.2
適合ベルト幅(mm)
80
主材質
ネオプレーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417250
VE6970
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください