東京エンゼル
スッポりん肌着(フレンチスリーブ)
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途
手術後等の肌着としてご利用いただけます。
色
ホワイト
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417189
7963
M
86~96
156~166
66
綿101% (スムース)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12417198
7963
L
92~102
164~174
69
綿102% (スムース)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください