エツミ
マグスタンド
MagSafe対応のスマホスタンド。360°回転するのでアングルが自在。コンパクトに折りたためるので持ち運びに便利。マグセーフプレートが付属しているので、マグセーフ非対応機種にも使用できます。
用途
マグスタンド
質量(g)
170
台座寸法(mm)
72×102
サイズ(mm)
マグセーフプレート:56
素材
カーボンスチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417837
VE2413
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください