エツミ
マチ付き防水ポーチ
底部にマチを施し収納量をアップさせた防水ポーチ。大きめのサイズなのでスマートフォンの他にも大切な小物を自ら保護。ネックストラップ付きなので持ち運び楽々。防水性IPX8を取得。
用途
防水ポーチ
付属品
ネックストラップ
材質
PVC
質量(g)
85
タイプ
ポーチ
本体寸法(mm)
130×240×70
保護等級
IPX8
機能
マチ付
適合サイズ(cm)
8.1インチスマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417460
VE2339
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
12417469
VE2340
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
12417478
VE2341
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください