エツミ
ミニ三脚 テトラ
収納サイズは150mmとコンパクトながら、脚を伸ばした最大全高200mmから脚を広げたローアングル80mmまで幅広く活躍。
用途
卓上三脚
質量(g)
72
全高(mm)
200
収納時寸法(mm)
150
最低高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418695
VE7731
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
12418711
VE7732
シルバー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください