カゴ台車用PEカバー
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。
簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途
カゴ台車内の荷物の保護に
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.03
内容量
1袋(5枚)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134531
-
カゴ台車サイズ800×600×1700用
850×650×2000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13134540
-
カゴ台車サイズ1100×800×1700用
1150×850×2150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください