リンナイ
ビルトインコンロ グリレ
水無両面焼き フラットメタル天板 ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート
質量(kg)
31.5
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3
幅(cm)
天板:75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441689
RHS71W34ALRSL/LP
¥
395,500
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12441707
RHS71W34ALRSR/LP
¥
395,500
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください