REX(レックス)[自動車用品]
バキュームクリーナー30L
質量(kg)
約5.7(ホース・付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
定格消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×660
吸込仕事率(W)
約200
風量(m
3
/min)
1.8
電源コード(m)
約3.5
ホース長さ(m)
約1.5
騒音レベル(dB(A))
約81
吸水量(L)
約21
真空度(kPa)
約17
内容量
1台
取扱説明書:
(1.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437550
RXC25-30L
¥
15,800
¥
15,780
¥
17,358
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください