曜日別特売

業務用ガチ落ちサビ取りスプレー

業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレー - アイメディア

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。
スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。
サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!
サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。
中性タイプで素材に優しい。
自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。
キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。

用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤液性中性使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL)危険物の類別非危険物正味量400mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124456791010220
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする