つま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ

つま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ - アイメディア

フリース生地が足を包み込み、つま先まであたたか。
シンプルでおしゃれなスエード調生地のふかふかルームスリッパです。
つま先上がりのフォルムで、お家にある小さな段差につまづきにくい!
滑り止めも付いているので安心です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすくお部屋の移動もラクラク。
手洗いOKなので清潔に保つことができます。
日常使いにも、来客用にもオススメ。

材質表生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:合成皮革レッドサイズM適合サイズ(cm)22.0~24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124455661010249
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする