曜日別特売

ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット

ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット - AFF WAREヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット - AFF WAREヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット - AFF WAREヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット - AFF WARE
(1件のレビュー)

ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。
ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。

用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に材質ポリマー合成プラスチック寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30ブラック質量(g)2.4内容量1セット(12個)
注意
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445767AFF-HHD001
オープン
998
1,098(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12445767
2025-06-01
用途: 現場のヘルメットに
製造業

職場のヘルメットに使用したが問題なく固定することができた。
数量も12個入っておりしっかり固定できよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする