曜日別特売

ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド

ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド - AFF WARE

本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。
必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。

用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに仕様仕切数:3材質プラスチック製質量(g)125回転角度(°)360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445715AFF-KPT-WHホワイト
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
12445731AFF-KPT-GRグレー
オープン
1,290
1,419(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
12445740AFF-KPT-CL半透明
オープン
1,290
1,419(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする