THERMOS(サーモス)
真空断熱2ウェイボトル
2ウェイボトルが食洗機対応にリニューアル!
質量(kg)
0.4
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ コップ・中せん・フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン(中せん・キャップユニット)・せんパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
口径(mm)
44
保温効力(℃)
(中せん使用時)72以上(6時間)
保冷効力(℃)
(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429947
FJJ-602WF
パープルピンク (PL-P)
0.6
80×95×215
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12429956
FJJ-602WF
ブルーブラウン (BLBW)
0.6
80×95×215
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12429965
FJJ-602WFDS
ブルーオレンジ (BLOR)
0.6
80×95×215
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12429981
FJJ-602WFB
イエローホワイト (YWH)
0.6
80×95×215
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12429990
FJJ-802WF
ミントベージュ (MBE)
0.8
85×100×240
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12429999
FJJ-802WF
ネイビーブルー (NB)
0.8
85×100×240
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12430008
FJJ-802WF
ブラックイエロー (BKY)
0.8
85×100×240
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12430017
FJJ-802WF
ベージュブラック (BEBK)
0.8
85×100×240
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください