THERMOS(サーモス)
真空断熱スポーツボトル
キャリーループ付きスポーツボトルFJUシリーズに1.5L容量追加
質量(kg)
0.6
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
95×105×325
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
54
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429780
FJU-1500
ブラック (BK)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12429789
FJU-1500
サンド (SND)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください