THERMOS(サーモス)
保冷マイボトルポーチ
大容量のボトルを持ち運べる保冷ポーチが新登場
質量(kg)
0.1
材料
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡EVA
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430245
APL-1000
グリーンカモフラージュ (GR-C)
105×105×305
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
12430261
APL-1000
ストーンブラック (STB)
105×105×305
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
12430270
APL-1000
タイダイ (TID)
105×105×305
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
12430279
APL-1500
ブルーカモフラージュ (BL-C)
115×115×345
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
12430288
APL-1500
ストーンブラック (STB)
115×115×345
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください