曜日別特売

パワージャケット守楽

パワージャケット守楽 - 柏田製作所パワージャケット守楽 - 柏田製作所

立襟、開襟の両方仕様可能です。
ファスナーと比翼仕様なので安全で脱着が楽です。
アクションプリーツで動きやすくなっております。

素材国産牛床革内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441086S-37B着丈:720/肩幅:530/袖丈:600/胸囲:1270ブラックL
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441095S-37B着丈:750/肩幅:550/袖丈:610/胸囲:1320ブラックLL
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441111S-37B着丈:780/肩幅:570/袖丈:620/胸囲:1370ブラック3L
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441120S-37B着丈:810/肩幅:590/袖丈:630/胸囲:1420ブラック4L
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441129S-37B着丈:840/肩幅:610/袖丈:640/胸囲:1470ブラック5L
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12441138S-37N着丈:720/肩幅:530/袖丈:600/胸囲:1270ナチュラル(グレー)L
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441147S-37N着丈:750/肩幅:550/袖丈:610/胸囲:1320ナチュラル(グレー)LL
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441156S-37N着丈:780/肩幅:570/袖丈:620/胸囲:1370ナチュラル(グレー)3L
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441165S-37N着丈:810/肩幅:590/袖丈:630/胸囲:1420ナチュラル(グレー)4L
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12441181S-37N着丈:840/肩幅:610/袖丈:640/胸囲:1470ナチュラル(グレー)5L
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする