曜日別特売

スポンジ鏝(白)スリットなし

スポンジ鏝(白)スリットなし - 宮谷製作所スポンジ鏝(白)スリットなし - 宮谷製作所
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)255幅(mm)120高さ(mm)48適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429098SPKS-255
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする