SUGICO(スギコ)
18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン
持ち運びに便利な取手付です。
取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.8
取手
平取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
質量(g)
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437507
SH-1524SW-HM(平取手・短手方向)
【取手】短手側
約1000
約6
325×265×H100
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12437516
SH-1524SW-HMS(平取手・長手方向)
【取手】長手側
約1100
約6
325×265×H100
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12437525
SH-1526SW-HMS(平取手・長手方向)
【取手】長手側
約1200
約9.7
325×265×H150
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください