東京エンゼル
TスーツⅡ両肩開き(ロンパス型)
両肩を開いて楽に着脱できる両肩開きタイプ。
用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441488
7172
ピンク
S
80~90
148~158
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441497
7172
ピンク
M
86~96
156~166
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441506
7172
ピンク
L
92~102
164~174
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441515
7172
ピンク
LL
98~108
172~182
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441531
7172
サックス
S
80~90
148~158
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441540
7172
サックス
M
86~96
156~166
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441549
7172
サックス
L
92~102
164~174
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441558
7172
サックス
LL
98~108
172~182
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441567
7172
モクグレー
S
80~90
148~158
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441576
7172
モクグレー
M
86~96
156~166
20
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441585
7172
モクグレー
L
92~102
164~174
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441601
7172
モクグレー
LL
98~108
172~182
22
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください