東京エンゼル
TスーツⅢ(ロンパス型)
股ファスナーでオムツ交換出来るエコノミータイプ。
色
ホワイト
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
内容量
1枚
注意
※オムツホルダー無し
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441610
7180
S
80~90
148~158
20
66~76
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12441619
7180
M
86~96
156~166
20
74~84
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441628
7180
L
92~102
164~174
22
82~92
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12441637
7180
LL
98~108
172~182
22
90~100
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください