曜日別特売

桐のレンジでお櫃

桐のレンジでお櫃 - kirisai

●非常に軽くて扱いやすいスリムな桐のおひつ。適度に水分を吸収してくれ、ご飯がベトつかずレンジでのあたため直しも可能。水洗い可。●蒸気の力でふっくらと温める(電子レンジで温めると桐が吸収していた水分が蒸気となって放出・充満することで、中のご飯を満遍なく温めて、同時に余分な熱と蒸気がフタと本体のスキマから適度に放出されるので、ふっくらとした炊きたてのような状態に仕上がります。)●スッキリスリムな形状(長方形でスリムなサイズは、小さな食卓でも置きやすく、冷蔵庫内でも場所を取りません。)

材質天然木(桐材)容量2(合)表面処理自然塗料本体質量(kg)0.46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×152×88内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429588OSG-2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする