桐のパン櫃

桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai桐のパン櫃 - kirisai

●桐の食パンケース。調湿性に優れ、食パンの保存に最適です。●扉が片手で開閉できる(することが多い家事の中でも活躍する片手で開閉できるフラップ式の収納扉を採用。前から取り出せる為、置き場所を選びません。)●2斤サイズが収まる(2斤サイズの食パンがスッキリ収まります。食パン以外にも菓子パン、乾物やお菓子など湿気を嫌うものの保管場所としても使えます。)●物が置ける(天面はモノが置けて、普段から使うものと一緒に収納できます。)●スタッキング(こめ櫃10kg、やさい櫃と積み重ねる事ができます。)

材質天然木(桐材)容量2(斤)表面処理自然塗料本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×260内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429570OSPP-2
オープン
12,546
13,801(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする