Asahicho(旭蝶繊維)
高視認ブルゾン E787
肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)
用途
高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者
材質
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12432869
E787
蛍光イエロー
S
107
45
58
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432878
E787
蛍光イエロー
M
111
46
59
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432887
E787
蛍光イエロー
L
115
47
61
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432896
E787
蛍光イエロー
LL
119
48
63
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432905
E787
蛍光イエロー
3L
123
51
65
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
12432921
E787
蛍光イエロー
4L
127
53
66
¥
13,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
12432930
E787
蛍光イエロー
5L
131
55
67
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12432939
E787
蛍光イエロー
6L
139
57
68
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12432948
E787
蛍光イエロー
7L
147
59
69
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12432957
E787
蛍光イエロー
8L
155
61
70
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12432966
E787
蛍光レッド
S
107
45
58
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432975
E787
蛍光レッド
M
111
46
59
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12432991
E787
蛍光レッド
L
115
47
61
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433000
E787
蛍光レッド
LL
119
48
63
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433009
E787
蛍光レッド
3L
123
51
65
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
12433018
E787
蛍光レッド
4L
127
53
66
¥
13,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
12433027
E787
蛍光レッド
5L
131
55
67
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433036
E787
蛍光レッド
6L
139
57
68
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433045
E787
蛍光レッド
7L
147
59
69
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433061
E787
蛍光レッド
8L
155
61
70
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433070
E787
蛍光オレンジ
S
107
45
58
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433079
E787
蛍光オレンジ
M
111
46
59
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433088
E787
蛍光オレンジ
L
115
47
61
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433097
E787
蛍光オレンジ
LL
119
48
63
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
12433106
E787
蛍光オレンジ
3L
123
51
65
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
12433115
E787
蛍光オレンジ
4L
127
53
66
¥
13,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
12433131
E787
蛍光オレンジ
5L
131
55
67
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433140
E787
蛍光オレンジ
6L
139
57
68
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433149
E787
蛍光オレンジ
7L
147
59
69
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
12433158
E787
蛍光オレンジ
8L
155
61
70
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください