Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアテックス オールウェザーパンツ 51041
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。軽量で快適。
用途
釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
種別
パンツ
色
ブラック
機能
防水耐久性、軽量、透湿性
素材
ePTFEラミネート(ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
12000以上
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
適応ウエスト(cm)
選択してください
66~74
72~80
78~88
86~96
94~104
102~112
110~120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437437
51041
S
75
66~74
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437446
51041
M
77
72~80
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437455
51041
L
77
78~88
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437471
51041
LL
79
86~96
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437480
51041
3L
81
94~104
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437489
51041
4L
83
102~112
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
12437498
51041
5L
83
110~120
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください