Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレスブルゾン 888
全てのポケットがないポケットレス仕様で、異物混入や持ち出しを防ぎます。傷つけ防止設計 帯電防止JIS8119 ストレッチ 日本製生地
用途
食品加工・製紙工場・危険物運搬・工場ライン・高所作業・航空整備など
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12431679
888
シルバー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431688
888
シルバー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431697
888
シルバー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431706
888
シルバー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431715
888
シルバー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12431731
888
シルバー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12431740
888
シルバー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431749
888
シルバー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431758
888
オリーブ
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431767
888
オリーブ
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431776
888
オリーブ
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431785
888
オリーブ
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431801
888
オリーブ
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12431810
888
オリーブ
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12431819
888
オリーブ
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431828
888
オリーブ
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431837
888
ブルー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431846
888
ブルー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431855
888
ブルー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431871
888
ブルー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431880
888
ブルー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12431889
888
ブルー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12431898
888
ブルー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431907
888
ブルー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431916
888
ネイビー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431925
888
ネイビー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431941
888
ネイビー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431950
888
ネイビー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
12431959
888
ネイビー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12431968
888
ネイビー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12431977
888
ネイビー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12431986
888
ネイビー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください