Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E870
着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なブルゾンです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用
用途
幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。
混率(%)
総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433499
E870
シルバー
SS
104
42
55
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433508
E870
シルバー
S
108
44
56
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433517
E870
シルバー
M
112
46
58
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433526
E870
シルバー
L
116
48
60
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433535
E870
シルバー
LL
120
50
62
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433551
E870
シルバー
3L
124
52
62
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12433560
E870
シルバー
4L
128
54
63
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12433569
E870
シルバー
5L
136
58
63
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433578
E870
シルバー
6L
144
60
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433587
E870
シルバー
7L
154
64
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433596
E870
シルバー
8L
164
68
65
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433605
E870
オリーブ
SS
104
42
55
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433621
E870
オリーブ
S
108
44
56
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433630
E870
オリーブ
M
112
46
58
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433639
E870
オリーブ
L
116
48
60
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433648
E870
オリーブ
LL
120
50
62
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433657
E870
オリーブ
3L
124
52
62
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12433666
E870
オリーブ
4L
128
54
63
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12433675
E870
オリーブ
5L
136
58
63
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433691
E870
オリーブ
6L
144
60
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433700
E870
オリーブ
7L
154
64
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433709
E870
オリーブ
8L
164
68
65
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433718
E870
カーキ
SS
104
42
55
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433727
E870
カーキ
S
108
44
56
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433736
E870
カーキ
M
112
46
58
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433745
E870
カーキ
L
116
48
60
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433761
E870
カーキ
LL
120
50
62
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433770
E870
カーキ
3L
124
52
62
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12433779
E870
カーキ
4L
128
54
63
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12433788
E870
カーキ
5L
136
58
63
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433797
E870
カーキ
6L
144
60
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433806
E870
カーキ
7L
154
64
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433815
E870
カーキ
8L
164
68
65
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433831
E870
ネイビー
SS
104
42
55
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433840
E870
ネイビー
S
108
44
56
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433849
E870
ネイビー
M
112
46
58
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433858
E870
ネイビー
L
116
48
60
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433867
E870
ネイビー
LL
120
50
62
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433876
E870
ネイビー
3L
124
52
62
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12433885
E870
ネイビー
4L
128
54
63
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12433901
E870
ネイビー
5L
136
58
63
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433910
E870
ネイビー
6L
144
60
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433919
E870
ネイビー
7L
154
64
64
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433928
E870
ネイビー
8L
164
68
65
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12433937
E870
チャコール
SS
104
42
55
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433946
E870
チャコール
S
108
44
56
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433955
E870
チャコール
M
112
46
58
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433971
E870
チャコール
L
116
48
60
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433980
E870
チャコール
LL
120
50
62
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
12433989
E870
チャコール
3L
124
52
62
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ