Asahicho(旭蝶繊維)
ゴア防寒ブルゾン(高視認タイプ) 51037
ゴアテックス/高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)/防水防寒
用途
作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
14400以上
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436545
51037
蛍光イエロー
M
126
50
59
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436561
51037
蛍光イエロー
L
130
52
61
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436570
51037
蛍光イエロー
LL
134
54
63
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436579
51037
蛍光イエロー
3L
138
56
65
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
12436588
51037
蛍光イエロー
4L
142
58
65
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
12436597
51037
蛍光イエロー
5L
148
60
66
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
12436606
51037
蛍光オレンジ
M
126
50
59
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436615
51037
蛍光オレンジ
L
130
52
61
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436631
51037
蛍光オレンジ
LL
134
54
63
¥
79,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
12436640
51037
蛍光オレンジ
3L
138
56
65
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
12436649
51037
蛍光オレンジ
4L
142
58
65
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
12436658
51037
蛍光オレンジ
5L
148
60
66
¥
79,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください