曜日別特売

高視認ツナギ E783

高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ツナギ E783 - Asahicho(旭蝶繊維)

厳しい基準をクリアした高視認性ワークウェア
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両肩部30mm)

用途高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者材質ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)股下(cm)78内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12432598E783蛍光イエローM11685~9549
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432607E783蛍光イエローL12090~10051
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432616E783蛍光イエローLL12495~10555
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432625E783蛍光イエロー3L128100~11056
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432641E783蛍光イエロー4L132105~11557
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432650E783蛍光イエロー5L138110~12057
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432659E783蛍光イエロー6L144120~13058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432668E783蛍光イエロー7L152130~14058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432677E783蛍光イエロー8L160140~15059
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432686E783蛍光レッドM11685~9549
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432695E783蛍光レッドL12090~10051
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432711E783蛍光レッドLL12495~10555
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432720E783蛍光レッド3L128100~11056
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432729E783蛍光レッド4L132105~11557
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432738E783蛍光レッド5L138110~12057
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432747E783蛍光レッド6L144120~13058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432756E783蛍光レッド7L152130~14058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432765E783蛍光レッド8L160140~15059
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432781E783蛍光オレンジM11685~9549
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432790E783蛍光オレンジL12090~10051
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432799E783蛍光オレンジLL12495~10555
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432808E783蛍光オレンジ3L128100~11056
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432817E783蛍光オレンジ4L132105~11557
21,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12432826E783蛍光オレンジ5L138110~12057
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432835E783蛍光オレンジ6L144120~13058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432851E783蛍光オレンジ7L152130~14058
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
12432860E783蛍光オレンジ8L160140~15059
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする