ホーザン
ソケットアダプター
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種
D-700/D-700-1
全長(mm)
60
質量(g)
20
差込角(mm)
6.3(1/4”sq)
取付寸法
六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429369
J-70-1
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください