ホーザン
ヘックスビットセット
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種
D-700/D-700-1
セット内容
J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6
全長(mm)
65
質量(g)
85
対辺寸法(mm)
2.5/3/4/5/6
差込角対辺(mm)
6.35(溝位置13)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429378
J-60-20
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください